日本ジェネティクス
日本ジェネティクスの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
日本ジェネティクスの ピペット/ピペッター/スポイト
日本ジェネティクスの ピペットチップ
ゲルローディングチップ -10μl ラック 800本入 BMシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(800本)
注文コード
62158059
品番
BM15101
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
-10μlの先端径0.57mmタイプ
バルク入りの販売はございません。
ノーマルラックタイプ
未滅菌。
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●全長:46.0mm●先端:丸型0.57mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番
65-3803-33