日本ジェネティクス
日本ジェネティクスの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
日本ジェネティクスの ピペット/ピペッター/スポイト
日本ジェネティクスの ピペットチップ
ゲルローディングチップ -200μl BMシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(800本)
注文コード
62158077
品番
BM1376
参考基準価格(税別)
¥52,200
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
-200μlの先端径0.37mmタイプ。バルク入りの販売はございません。ノーマルラックタイプ。未滅菌。
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●全長:82.3mm●先端:平型0.37mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番
65-3803-13