NEWルーター収納40

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62158157 品番 73175
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

コンパクトサイズなので、場所をとらず圧迫感がありません。
上部引出はA4書類が収納でき、天板奥はコードを通すスペース、背面下部に巾木よけ(約H8cm)があります。
下部は背板のないオープン仕様ですので、光電話の機器やルーターを収納したときに配線がスムーズです。

材質プリント紙化粧繊維板 ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×26.5×80 アズワン品番63-1223-30 内寸法(cm)<引出し>【上部】33.5×21×4.5(5)(ストッパー付)【下部】14.5×6.5(7)(ストッパー付) / <空間内寸>【上部】36×19.5【下部】17×41.5(可動棚 1枚、3.2cmピッチ5ヶ所)【背面コード穴】Φ3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする