サギサカ(SAGISAKA)
サギサカ(SAGISAKA)の 車イス
サギサカ(SAGISAKA)の その他車いす用品
カイテキプラス 4LEDフロントライト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62158315
品番
76402
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
幅広いシルバーカーに取り付け可能。
ハンドル径22〜32mm対応。点灯・高速点滅・低速点滅の3パターンの切替モード付。
色
ホワイト
質量(g)
54
電源
単4形乾電池×3本(別売)
光源
白色LED
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
4.8×8×2.5
アズワン品番
63-1470-92
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000