SCHURTER
SCHURTERの 電子部品(オンボード)
SCHURTERの 受動部品
SCHURTERの インダクタ(コイル)
コモンモードチョークコイル DKIH-4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●インダクタンス:4 mH●シリーズ:DKIH-4●試験周波数:4.8 MHz●DC抵抗:4.33mΩ●電流 Max:12 A●寸法:58 (Dia.) x 31mm●動作温度範囲:-40℃ → +100℃●実装タイプ:フランジマウント●定格電圧:760V●終端スタイル:Through Hole●動作温度 Max:+100℃
注文コード
62158524
品番
3-108-434
参考基準価格(税別)
¥7,680
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●インダクタンス:4 mH●シリーズ:DKIH-4●試験周波数:4.8 MHz●DC抵抗:4.33mΩ●電流 Max:12 A●寸法:58 (Dia.) x 31mm●動作温度範囲:-40℃ → +100℃●実装タイプ:フランジマウント●定格電圧:760V●終端スタイル:Through Hole●動作温度 Max:+100℃
アズワン品番
65-7169-66