コモンモードチョークコイル DKIH-4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●インダクタンス:750 μH●シリーズ:DKIH-4●試験周波数:15.4 MHz●DC抵抗:0.44mΩ●電流 Max:40 A●寸法:58 (Dia.) x 31mm●動作温度範囲:-40℃ → +100℃●実装タイプ:フランジマウント●定格電圧:750V●終端スタイル:Through Hole●高さ:31mm 注文コード62158549 品番3-108-439
参考基準価格(税別)¥7,880 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●インダクタンス:750 μH●シリーズ:DKIH-4●試験周波数:15.4 MHz●DC抵抗:0.44mΩ●電流 Max:40 A●寸法:58 (Dia.) x 31mm●動作温度範囲:-40℃ → +100℃●実装タイプ:フランジマウント●定格電圧:750V●終端スタイル:Through Hole●高さ:31mm アズワン品番65-7169-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする