SCHURTER
SCHURTERの 電子部品(オンボード)
SCHURTERの 受動部品
SCHURTERの インダクタ(コイル)
コモンモードチョークコイル DKIH-4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●インダクタンス:750 μH●シリーズ:DKIH-4●試験周波数:13.4 MHz●DC抵抗:0.44mΩ●電流 Max:40 A●寸法:53 (Dia.) x 31mm●動作温度範囲:-40℃ → +100℃●実装タイプ:フランジマウント●定格電圧:500V●終端スタイル:Through Hole●動作温度 Max:+100℃
注文コード
62158558
品番
3-108-432
参考基準価格(税別)
¥7,510
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●インダクタンス:750 μH●シリーズ:DKIH-4●試験周波数:13.4 MHz●DC抵抗:0.44mΩ●電流 Max:40 A●寸法:53 (Dia.) x 31mm●動作温度範囲:-40℃ → +100℃●実装タイプ:フランジマウント●定格電圧:500V●終端スタイル:Through Hole●動作温度 Max:+100℃
アズワン品番
65-7169-45