コモンモードチョークコイル DKIH-4

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●インダクタンス:2.1 mH●シリーズ:DKIH-4●試験周波数:6.6 MHz●DC抵抗:2.12mΩ●電流 Max:16 A●寸法:53 (Dia.) x 31mm●動作温度範囲:-40℃ → +100℃●実装タイプ:フランジマウント●定格電圧:500V●終端スタイル:Through Hole●動作温度 Max:+100℃ 注文コード62158567 品番3-108-428
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,090 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●インダクタンス:2.1 mH●シリーズ:DKIH-4●試験周波数:6.6 MHz●DC抵抗:2.12mΩ●電流 Max:16 A●寸法:53 (Dia.) x 31mm●動作温度範囲:-40℃ → +100℃●実装タイプ:フランジマウント●定格電圧:500V●終端スタイル:Through Hole●動作温度 Max:+100℃ アズワン品番65-7167-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする