SCHURTER
SCHURTERの 電子部品(オンボード)
SCHURTERの 受動部品
SCHURTERの インダクタ(コイル)
コモンモードチョークコイル DKIH-4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●インダクタンス:6.5 mH●シリーズ:DKIH-4●試験周波数:3.2 MHz●DC抵抗:8mΩ●電流 Max:10 A●寸法:58 (Dia.) x 31mm●動作温度範囲:-40℃ → +100℃●実装タイプ:フランジマウント●定格電圧:760V●終端スタイル:Through Hole●動作温度 Max:+100℃
注文コード
62158576
品番
3-108-433
参考基準価格(税別)
¥7,440
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●インダクタンス:6.5 mH●シリーズ:DKIH-4●試験周波数:3.2 MHz●DC抵抗:8mΩ●電流 Max:10 A●寸法:58 (Dia.) x 31mm●動作温度範囲:-40℃ → +100℃●実装タイプ:フランジマウント●定格電圧:760V●終端スタイル:Through Hole●動作温度 Max:+100℃
アズワン品番
65-7165-40