SCHURTER
SCHURTERの 電子部品(オンボード)
SCHURTERの 受動部品
SCHURTERの インダクタ(コイル)
コモンモードチョークコイル DKIH-4 1箱 20個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
仕様
●インダクタンス:2.1 mH●シリーズ:DKIH-4●試験周波数:6.6 MHz●DC抵抗:2.12mΩ●電流 Max:16 A●寸法:53 (Dia.) x 31mm●動作温度範囲:-40℃ → +100℃●実装タイプ:フランジマウント●定格電圧:500V●終端スタイル:Through Hole●動作温度 Max:+100℃
注文コード
62158594
品番
3-108-428
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●インダクタンス:2.1 mH●シリーズ:DKIH-4●試験周波数:6.6 MHz●DC抵抗:2.12mΩ●電流 Max:16 A●寸法:53 (Dia.) x 31mm●動作温度範囲:-40℃ → +100℃●実装タイプ:フランジマウント●定格電圧:500V●終端スタイル:Through Hole●動作温度 Max:+100℃
アズワン品番
65-6948-15