SCHURTER
SCHURTERの 電子部品(オンボード)
SCHURTERの 受動部品
SCHURTERの インダクタ(コイル)
コモンモードチョークコイル DKIV-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●インダクタンス:7.2 mH (高さ●シリーズ:DKIV-1●試験周波数:3.62 MHz●DC抵抗:2.6mΩ●線数:2
注文コード
62158628
品番
3-127-625
参考基準価格(税別)
¥5,020
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●インダクタンス:7.2 mH (高さ●シリーズ:DKIV-1●試験周波数:3.62 MHz●DC抵抗:2.6mΩ●線数:2
アズワン品番
65-6947-65