SCHURTER
SCHURTERの 電子部品(オンボード)
SCHURTERの 受動部品
SCHURTERの インダクタ(コイル)
コモンモードチョークコイル DKIV-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●インダクタンス:230000 μ H●シリーズ:DKIV-1●試験周波数:1.04 MHz●DC抵抗:1.7mΩ●線数:2
注文コード
62158680
品番
3-127-600
参考基準価格(税別)
¥3,790
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●インダクタンス:230000 μ H●シリーズ:DKIV-1●試験周波数:1.04 MHz●DC抵抗:1.7mΩ●線数:2
アズワン品番
65-6948-71