SCHURTER
SCHURTERの 電子部品(オンボード)
SCHURTERの 受動部品
SCHURTERの インダクタ(コイル)
コモンモードチョークコイル DKIV-1
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●インダクタンス:750000 μ H●シリーズ:DKIV-1●試験周波数:0.47 MHz●DC抵抗:2.6mΩ●線数:2
注文コード
62158698
品番
3-127-601
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●インダクタンス:750000 μ H●シリーズ:DKIV-1●試験周波数:0.47 MHz●DC抵抗:2.6mΩ●線数:2
アズワン品番
65-6945-98