コモンモードチョークコイル DKIV-1

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●インダクタンス:900000 μ H●シリーズ:DKIV-1●試験周波数:0.91 MHz●DC抵抗:5.7mΩ●線数:2 注文コード62158750 品番3-127-598
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,310 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様●インダクタンス:900000 μ H●シリーズ:DKIV-1●試験周波数:0.91 MHz●DC抵抗:5.7mΩ●線数:2 アズワン品番65-6948-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする