SCHURTER
SCHURTERの 電子部品(オンボード)
SCHURTERの 受動部品
SCHURTERの インダクタ(コイル)
コモンモードチョークコイル DKIV-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●インダクタンス:1 mH●シリーズ:DKIV-1●試験周波数:1.19 MHz●DC抵抗:10mΩ●線数:2
注文コード
62158759
品番
3-127-596
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●インダクタンス:1 mH●シリーズ:DKIV-1●試験周波数:1.19 MHz●DC抵抗:10mΩ●線数:2
アズワン品番
65-6924-58