SCHURTER
SCHURTERの 電子部品(オンボード)
SCHURTERの 受動部品
SCHURTERの インダクタ(コイル)
コモンモードチョークコイル DKIV-1 1箱 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
仕様
●インダクタンス:750000 μ H●シリーズ:DKIV-1●試験周波数:0.47 MHz●DC抵抗:2.6mΩ●線数:2
注文コード
62158786
品番
3-127-601
参考基準価格(税別)
¥56,700
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●インダクタンス:750000 μ H●シリーズ:DKIV-1●試験周波数:0.47 MHz●DC抵抗:2.6mΩ●線数:2
アズワン品番
65-6947-83