SCHURTER
SCHURTERの 電子部品(オンボード)
SCHURTERの 受動部品
SCHURTERの インダクタ(コイル)
コモンモードチョークコイル DKIV-1 1箱 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
仕様
●インダクタンス:7.2 mH (高さ●シリーズ:DKIV-1●試験周波数:3.62 MHz●DC抵抗:2.6mΩ●線数:2
注文コード
62158795
品番
3-127-625
参考基準価格(税別)
¥76,300
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●インダクタンス:7.2 mH (高さ●シリーズ:DKIV-1●試験周波数:3.62 MHz●DC抵抗:2.6mΩ●線数:2
アズワン品番
65-6949-03