SCHURTER
SCHURTERの 電子部品(オンボード)
SCHURTERの 受動部品
SCHURTERの インダクタ(コイル)
コモンモードチョークコイル DKIV-1 1箱 40個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
仕様
●インダクタンス:230000 μ H●シリーズ:DKIV-1●試験周波数:1.04 MHz●DC抵抗:1.7mΩ●線数:2
注文コード
62158838
品番
3-127-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥113,000
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●インダクタンス:230000 μ H●シリーズ:DKIV-1●試験周波数:1.04 MHz●DC抵抗:1.7mΩ●線数:2
アズワン品番
65-6945-66