コモンモードチョークコイル DKIV-1 1箱 40個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(40個) 仕様●インダクタンス:500000 μ H●シリーズ:DKIV-1●試験周波数:1.26 MHz●DC抵抗:2.7mΩ●線数:2 注文コード62158847 品番3-127-599
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様●インダクタンス:500000 μ H●シリーズ:DKIV-1●試験周波数:1.26 MHz●DC抵抗:2.7mΩ●線数:2 アズワン品番65-6949-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする