SCHURTER
SCHURTERの 電子部品(オンボード)
SCHURTERの 受動部品
SCHURTERの インダクタ(コイル)
コモンモードチョークコイル DKIV-1 1箱 40個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
仕様
●インダクタンス:900000 μ H●シリーズ:DKIV-1●試験周波数:0.91 MHz●DC抵抗:5.7mΩ●線数:2
注文コード
62158856
品番
3-127-598
参考基準価格(税別)
¥91,700
販売価格(税込)
¥100,078
販売価格(税別)
¥
90,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●インダクタンス:900000 μ H●シリーズ:DKIV-1●試験周波数:0.91 MHz●DC抵抗:5.7mΩ●線数:2
アズワン品番
65-6945-58