曜日別特売
DLW5ATH450TQ2L コモンモードチョークコイル DLW5ATH 45 Ω 1セット 5個入 MURATA(村田製作所) 62159206

コモンモードチョークコイル DLW5ATH 45 Ω 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード62159206品番DLW5ATH450TQ2L
参考基準価格(税別)¥1,310販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Murata チップコモンモードチョーク Coil は、巻線タイプ構造を備えています。2 行あります。寸法は 5.0 x 3.6 mm、DC 抵抗は 0.013 Ω です。低プロファイル 小型 大電流に対応
Murata チップコモンモードチョーク Coil は、巻線タイプ構造を備えています。2 行あります。寸法は 5.0 x 3.6 mm、DC 抵抗は 0.013 Ω です。低プロファイル 小型 大電流に対応。

仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:45 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.013Ω●線数:2アズワン品番65-7047-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする