MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 受動部品
MURATA(村田製作所)の インダクタ(コイル)
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 45 Ω 1セット 700個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(700個)
注文コード
62159215
品番
DLW5ATH450TQ2L
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:45 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.013Ω●線数:2
アズワン品番
65-7048-18