MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 受動部品
MURATA(村田製作所)の インダクタ(コイル)
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 500 Ω 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
62159249
品番
DLW5ATH501TQ2L
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:500 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.056Ω●線数:2
アズワン品番
65-7046-05