KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの インダクタ(コイル)
コモンモードチョークコイル HHBC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●インダクタンス:127 μH●シリーズ:HHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:31.7mΩ●電流 Max:6 A●寸法:30 (Dia.) x 16.2mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃
注文コード
62159310
品番
HHBC13-1R2A0127V
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●インダクタンス:127 μH●シリーズ:HHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:31.7mΩ●電流 Max:6 A●寸法:30 (Dia.) x 16.2mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番
65-7027-91