コモンモードチョークコイル HHBC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●インダクタンス:28 μ H●シリーズ:HHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:21.1mΩ●電流 Max:5 A●寸法:26 (Dia.) x 12.1mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃ 注文コード62159337 品番HHBC12-1R0A0028V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥890
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

KEMET HHBC コイルは、さまざまな特性を備えたノーマルモードチョークです。このコイルは Fe-Si ダストコアを用いて設計され、DC/DC コンバータや通常のノイズ対策などの様々な分野で利用できます。FE-Si ダストコア材料 ノイズ対策に加え、一般的な用途にも使用できます コア損失と DC スーパーポジション特性のバランスが良好です 広範なサイズと仕様 動
KEMET HHBC コイルは、さまざまな特性を備えたノーマルモードチョークです。このコイルは Fe-Si ダストコアを用いて設計され、DC/DC コンバータや通常のノイズ対策などの様々な分野で利用できます。FE-Si ダストコア材料 ノイズ対策に加え、一般的な用途にも使用できます コア損失と DC スーパーポジション特性のバランスが良好です 広範なサイズと仕様 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 用途 スイッチング電源コンセント DC-DC コンバータ 位相補償 ブーストコンバータ 通常モードのノイズ対策。

仕様●インダクタンス:28 μ H●シリーズ:HHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:21.1mΩ●電流 Max:5 A●寸法:26 (Dia.) x 12.1mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6915-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする