KEMET HHBC コイルは、さまざまな特性を備えたノーマルモードチョークです。このコイルは Fe-Si ダストコアを用いて設計され、DC/DC コンバータや通常のノイズ対策などの様々な分野で利用できます。FE-Si ダストコア材料 ノイズ対策に加え、一般的な用途にも使用できます コア損失と DC スーパーポジション特性のバランスが良好です 広範なサイズと仕様 動
KEMET HHBC コイルは、さまざまな特性を備えたノーマルモードチョークです。このコイルは Fe-Si ダストコアを用いて設計され、DC/DC コンバータや通常のノイズ対策などの様々な分野で利用できます。FE-Si ダストコア材料 ノイズ対策に加え、一般的な用途にも使用できます コア損失と DC スーパーポジション特性のバランスが良好です 広範なサイズと仕様 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 用途 スイッチング電源コンセント DC-DC コンバータ 位相補償 ブーストコンバータ 通常モードのノイズ対策。