KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの インダクタ(コイル)
コモンモードチョークコイル HHBC 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
62159425
品番
HHBC8S-0R6A0067V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥52,900
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(100個入り)●インダクタンス:67 μH●シリーズ:HHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:67.8mΩ●電流 Max:2 A●寸法:17 (Dia.) x 9.6mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●奥行き:9.6mm
アズワン品番
65-6916-89