KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの インダクタ(コイル)
コモンモードチョークコイル HHBC 1セット 30個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
仕様
●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:120 μH●シリーズ:HHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:29.9mΩ●電流 Max:8 A●寸法:34 (Dia.) x 18.6mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃
注文コード
62159468
品番
HHBC14-1R2A0120V
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:120 μH●シリーズ:HHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:29.9mΩ●電流 Max:8 A●寸法:34 (Dia.) x 18.6mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番
65-6916-93