KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの インダクタ(コイル)
コモンモードチョークコイル HHBC 1セット 40個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(40個)
注文コード
62159486
品番
HHBC12-1R0A0028V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:28 μ H●シリーズ:HHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:21.1mΩ●電流 Max:5 A●寸法:26 (Dia.) x 12.1mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番
65-6919-88