KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの インダクタ(コイル)
コモンモードチョークコイル HHBC 1セット 40個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(40個)
注文コード
62159495
品番
HHBC12-1R0A0051V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:51 μH●シリーズ:HHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:28mΩ●電流 Max:5 A●寸法:26 (Dia.) x 12.4mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番
65-6918-07