高田ベッド製作所
高田ベッド製作所の 車イス
高田ベッド製作所の その他車いす用品
タイカンクッション 幅115×長さ28/43×厚み5cm TB-1430シリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62159548
品番
TB-1430
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
高齢者の体幹を両サイドと背面からサポートする座位保持クッション
一般的な介護施設内の椅子にもフィットする汎用性の高い安心アイテム
質量(kg)
約2
色
茶
クッション
5cm厚
本体
オリジナルレザー(18色対応)
アズワン品番
63-2722-62
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
115×28/43×5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000