SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 入浴関連
SARAYA(サラヤ)の 石鹸、シャンプー
ヤシノミボディソープP
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62159731
品番
26708
参考基準価格(税別)
¥10,640
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
クリーミィー"な泡立ちなのに素早い泡切れで身体スッキリ。さわやかなシトラス・フルーティーの香り。
使用方法
適量を取り、泡立てて身体を洗浄し、洗い流す。
材質
容器(ボトル・袋):PE・PA/キャップ:PE/箱(個箱・BIB):紙
形状
液状
容器仕様
BIB(減容容器)
外観
微黄色 透明からややくすみある液体
アズワン品番
63-4058-76
希釈
原液
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000