SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 入浴関連
SARAYA(サラヤ)の 石鹸、シャンプー
ヤシノミリンスインシャンプーP
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62159740
品番
26716
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
少容量タイプのリンスインシャンプーしっかり泡だち髪と地肌をしっとり洗い上げます。
使用方法
適量をとり、毛髪を洗浄したあと、洗い流す。
材質
パック(詰替等):PE、PA、PET
形状
液状
容量(mL)
750
容器仕様
パック・手裂有り・チャック無し(減容容器)
外観
無色〜微黄色 透明からややくすみある液体
アズワン品番
63-4058-78
希釈
原液
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000