曜日別特売
CT-L-PK-12P 吸引歯ブラシ キューテクト CTシリーズ オールウェイズ 62159880

CT-L-PK-12P 吸引歯ブラシ キューテクト CTシリーズ オールウェイズ 62159880
CT-L-PK-12P 吸引歯ブラシ キューテクト CTシリーズ オールウェイズ 62159880
CT-L-PK-12P 吸引歯ブラシ キューテクト CTシリーズ オールウェイズ 62159880
CT-L-PK-12P 吸引歯ブラシ キューテクト CTシリーズ オールウェイズ 62159880
CT-L-PK-12P 吸引歯ブラシ キューテクト CTシリーズ オールウェイズ 62159880

吸引歯ブラシ キューテクト CTシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(12本)アズワン品番63-4156-40注文コード62159880品番CT-L-PK-12P
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ブラッシングと同時に吸引しながら誤嚥を防ぎ、やさしく歯みがきができます。
狭い口内でも磨きやすい小さいヘッドです。
ポータブル吸引器に接続するだけで使えます。(吸引カテーテル8Fr~12Fr)
口腔の奥の方や舌・口蓋側に歯ブラシを挿入したり、障がいのある子どもや障がいにより生じた叢生歯列に使用したりすることを想定し設計しています。

材質柄部/ABS樹脂、毛部/ナイロン、ジョイント部/シリコーンゴムピンクやわらかめ毛丈(mm)7適合サイズ【吸引カテーテルサイズ】8Fr~12Fr耐熱温度(℃)【柄部・毛部】80【ジョイント部】160本体長さ(mm)約189(ジョイント未装着時)、約215(ジョイント装着時)アズワン品番63-4156-40毛の細さ(mm)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする