KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの インダクタ(コイル)
コモンモードチョークコイル SHBC
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●インダクタンス:51 μH●シリーズ:SHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:28mΩ●電流 Max:5 A●寸法:26 (Dia.) x 12.4mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃
注文コード
62160028
品番
SHBC12-1R0A0051V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●インダクタンス:51 μH●シリーズ:SHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:28mΩ●電流 Max:5 A●寸法:26 (Dia.) x 12.4mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番
65-6917-54