KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの インダクタ(コイル)
コモンモードチョークコイル SHBC
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●インダクタンス:28 μ H●シリーズ:SHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:21.1mΩ●電流 Max:5 A●寸法:26 (Dia.) x 12.1mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃
注文コード
62160055
品番
SHBC12-1R0A0028V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●インダクタンス:28 μ H●シリーズ:SHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:21.1mΩ●電流 Max:5 A●寸法:26 (Dia.) x 12.1mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番
65-7120-73