KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの インダクタ(コイル)
コモンモードチョークコイル SHBC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●インダクタンス:39 μH●シリーズ:SHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:6.8mΩ●電流 Max:30 A●寸法:50.1 (Dia.) x 25.7mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃
注文コード
62160080
品番
SHBC24N-2R1B0039V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,030
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●インダクタンス:39 μH●シリーズ:SHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:6.8mΩ●電流 Max:30 A●寸法:50.1 (Dia.) x 25.7mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番
65-7134-22