KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの インダクタ(コイル)
コモンモードチョークコイル SHBC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●インダクタンス:104 μ H●シリーズ:SHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:10.4mΩ●電流 Max:20 A●寸法:49.5 (Dia.) x 25.8mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃
注文コード
62160089
品番
SHBC24N-2R3A0104V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,780
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●インダクタンス:104 μ H●シリーズ:SHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:10.4mΩ●電流 Max:20 A●寸法:49.5 (Dia.) x 25.8mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番
65-6915-48