アスベル
アスベルの 入浴関連
アスベルの 入浴用品
アスベルの 入浴小物
ラックスMG タオルバー マグネット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
商品番号
VRX0902
注文コード
62160108
品番
VRX0902
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
商品番号
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ラックス マグネット式浴室収納シリーズ
取付けが簡単で、用途にあわせて自在に位置変更できるマグネットタイプです。
「鋼板」に付きます。
材質
バー/ステンレス鋼(樹脂コーティング)支持部/ABS樹脂、スチール
サイズ
M
間口W×奥行D×高さH(mm)
430×51×46
耐荷重(kg)
1.5
商品番号
VRX0902
コード
7-2380-0902、8-2428-0902、9-2472-0902
アズワン品番
63-5721-11
注意
※特殊な処理を施した壁面では耐荷重性能が下がったり、付かない場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000