KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの インダクタ(コイル)
コモンモードチョークコイル SSHB10HS 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●インダクタンス:2.7 mH●シリーズ:SSHB10HS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:110mΩ●電流 Max:2.2 A●寸法:22 x 17 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃
注文コード
62160728
品番
SSHB10HS-R22027
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●インダクタンス:2.7 mH●シリーズ:SSHB10HS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:110mΩ●電流 Max:2.2 A●寸法:22 x 17 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃
アズワン品番
65-7117-17