コモンモードチョークコイル SSHB-10HS 1箱 60個入

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(60個) 仕様●インダクタンス:17.7 mH (高さ●シリーズ:SSHB-10HS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:1.55Ω●電流 Max:500 mA●寸法:22 x 17 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 → ℃ +130 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+130℃ 注文コード62160807 品番SSHB10HS-05177
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●インダクタンス:17.7 mH (高さ●シリーズ:SSHB-10HS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:1.55Ω●電流 Max:500 mA●寸法:22 x 17 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 → ℃ +130 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+130℃ アズワン品番65-7116-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする