コモンモードチョークコイル SSHB-21H 1箱 60個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(60個) 仕様●インダクタンス:高さ 158 m●シリーズ:SSHB-21H●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:3.2Ω●電流 Max:300 mA●寸法:26 x 23 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 → ℃ +130 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●長さ:26mm 注文コード62160974 品番SSHB21H-R031580
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●インダクタンス:高さ 158 m●シリーズ:SSHB-21H●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:3.2Ω●電流 Max:300 mA●寸法:26 x 23 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 → ℃ +130 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●長さ:26mm アズワン品番65-6980-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする