KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの インダクタ(コイル)
コモンモードチョークコイル SSR10H 1セット 60個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
仕様
●入数:1トレイ(60個入り)●インダクタンス:5.8 MH●シリーズ:SSR10H●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.18Ω●電流 Max:1.7 A●寸法:22 x 18 x 13.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●奥行き:18mm
注文コード
62161306
品番
SSR10H-17058
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1トレイ(60個入り)●インダクタンス:5.8 MH●シリーズ:SSR10H●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.18Ω●電流 Max:1.7 A●寸法:22 x 18 x 13.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●奥行き:18mm
アズワン品番
65-6920-13