KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの インダクタ(コイル)
コモンモードチョークコイル SSRH
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●インダクタンス:14.5 MH●シリーズ:SSRH●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.102Ω●電流 Max:3 A●寸法:25.5 x 25.5 x 18mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃
注文コード
62161839
品番
SSRH24NH-30145
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●インダクタンス:14.5 MH●シリーズ:SSRH●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.102Ω●電流 Max:3 A●寸法:25.5 x 25.5 x 18mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃
アズワン品番
65-6920-60