KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの インダクタ(コイル)
コモンモードチョークコイル SSRH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●インダクタンス:2.6 mH●シリーズ:SSRH●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.027Ω●電流 Max:5 A●寸法:25.5 x 20 x 31mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃
注文コード
62161848
品番
SSRH24NVS-50026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥630
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●インダクタンス:2.6 mH●シリーズ:SSRH●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.027Ω●電流 Max:5 A●寸法:25.5 x 20 x 31mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃
アズワン品番
65-6921-75