KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの インダクタ(コイル)
コモンモードチョークコイル SSRH
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●インダクタンス:65.5 MH●シリーズ:SSRH●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.475Ω●電流 Max:1.2 A●寸法:25.5 x 25.5 x 18mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃
注文コード
62161909
品番
SSRH24NH-12655
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●インダクタンス:65.5 MH●シリーズ:SSRH●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.475Ω●電流 Max:1.2 A●寸法:25.5 x 25.5 x 18mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃
アズワン品番
65-6917-71