コモンモードチョークコイル SSRH 1セット 40個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(40個) 仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:65.5 mH●シリーズ:SSRH●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.475Ω●電流 Max:1.2 A●寸法:25.5 x 20 x 31mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●奥行き:20mm 注文コード62162049 品番SSRH24NV-12655
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,600
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:65.5 mH●シリーズ:SSRH●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.475Ω●電流 Max:1.2 A●寸法:25.5 x 20 x 31mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●奥行き:20mm アズワン品番65-6916-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする