コモンモードチョークコイル SSRH7H-M 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様●インダクタンス:16.9 mH●シリーズ:SSRH7H-M●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.56Ω●電流 Max:0.8 A●寸法:18 x 14.5 x 12mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●長さ:18mm 注文コード62162250 品番SSRH7H-M08169
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

KEMET SSRH7H-M コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらの低電流・高インダクタンス・ギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、様々なノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、スペースが最優先で小型の要求の厳しいコンパクトな用途に最適です。専用の S18H
KEMET SSRH7H-M コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらの低電流・高インダクタンス・ギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、様々なノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、スペースが最優先で小型の要求の厳しいコンパクトな用途に最適です。専用の S18H フェライト材 高透磁率 非分割ボビンによる大きなインダクタンス 低電流用途向けの小型ギヤコモンモードチョーク 高さ 12mm、低プロファイル 動作温度範囲 :-25 → +120 ℃ 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 コンパクトな電源装置。

仕様●インダクタンス:16.9 mH●シリーズ:SSRH7H-M●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.56Ω●電流 Max:0.8 A●寸法:18 x 14.5 x 12mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●長さ:18mm アズワン品番65-7135-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする