KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの インダクタ(コイル)
コモンモードチョークコイル SSRH7HS-M 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●インダクタンス:13.4 mH●シリーズ:SSRH7HS-M●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.50Ω●電流 Max:0.8 A●寸法:18 x 14.5 x 12mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃
注文コード
62162408
品番
SSRH7HS-M08134
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●インダクタンス:13.4 mH●シリーズ:SSRH7HS-M●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.50Ω●電流 Max:0.8 A●寸法:18 x 14.5 x 12mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃
アズワン品番
65-7120-27