コモンモードチョークコイル WE-TPB 1セット 9個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9個) 仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:2.7 mH●シリーズ:WE-TPB●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:18mΩ●電流 Max:11 A●寸法:47 (Dia.) x 39mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃ 注文コード62163144 品番744833027110
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:2.7 mH●シリーズ:WE-TPB●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:18mΩ●電流 Max:11 A●寸法:47 (Dia.) x 39mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7139-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする